エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
グリースチャージガン用ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48162390
品番
EA991CG-3D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途
フレキシブル530mm用。
全長(mm)
530
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
ノズル:R1/8”