エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
EA115HD-5,-5A用洗浄バスケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48162408
品番
EA992CW-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途
EA115HD-5用。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
245×110×100
穴径(Φmm)
パンチング:3