エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ウレタン
低反発ウレタンクッション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48162670
品番
EA997XD-173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質
発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
300×300
使用温度(℃)
0〜+60
発泡倍率
40
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長