ウレタンエアーホース(プラグ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用範囲(m)10 注文コード48162785 品番EA125BA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,453
販売価格(税別)
2,230
この商品は使用範囲・全長・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。

材質ウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)5×8 取付ねじR1/4” 使用範囲(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする