溶接用ホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用圧力(MPa)2 ねじサイズ(右ねじ)M16×P1.5 注文コード48162916 品番EA317A-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,020
販売価格(税別)
8,200
この商品は使用圧力・ねじサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。

適合酸素用 全長(m)5 使用圧力(MPa)2 内径×外径(Φmm)5.0×11.5 ねじサイズ(右ねじ)M16×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする