エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接ガスホース
エスコの 溶接ガスホース(カプラ付き)
溶接用ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
使用圧力(MPa)
0.15
ねじサイズ
(左ねじ)M16×P1.5
注文コード
48162934
品番
EA317B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,020
販売価格(税別)
¥
8,200
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力・ねじサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。
適合
アセチレン用
全長(m)
5
使用圧力(MPa)
0.15
内径×外径(Φmm)
5.0×11.5
ねじサイズ
(左ねじ)M16×P1.5