耐火・耐熱シート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48162986 品番 EA334B-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。

用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。 材質耐炎化アクリル繊維 形状ロールタイプ 厚さ(mm)1 寸法(mm)1000×5000 特性耐火・耐熱 瞬間耐熱温度(℃)700
注意
※カット面がほどけやすくなっていますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする