エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
フレキチューブ用袋ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48163004
品番
EA432LB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
材質
真鍮(クロムメッキ付)
質量(g)
18
呼び
13
ねじサイズ
G1/2”(PF)
呼び径
13