エスコ
エスコの ラップ・消耗品・食品包材
エスコの 紙皿・ドリンク関連商品
エスコの 紙コップ
紙コップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
48163056
品番
EA508AZ-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
食品衛生法規格基準適合商品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
用途
EA508AZ-102用の紙コップ。
材質
紙(バージンパルプ)
寸法(mm)
Φ73×81
容量(mL)
198、満杯:215
入数(個)
100