エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットハンドル
エスコの T型スライドハンドル
(1”DR)T型スライドハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48163196
品番
EA618SM-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,330
販売価格(税別)
¥
20,300
バスケットに入れる
全長(mm)
700
質量(kg)
4.1
ハンドル径(Φmm)
28
差込角(inch)
1”
ヘッド幅(mm)
48