エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPロープ
PPロープ(ソリッドブレード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48163205
品番
EA628AM-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,357
販売価格(税別)
¥
4,870
バスケットに入れる
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。入数は1本入りになります。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
12.7×22m
色
橙
使用荷重(kg)
164
構造
ソリッドブレード