エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48163494
品番
EA761LC-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面仕様のみ。
付属品
マグネット付マーカーペン(赤・黒各1本)、マグネット付イレーザー1個
寸法(mm)
350×600
質量(kg)
0.85
入数(枚)
1
有効寸法(mm)
板面:330×580
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48163494
EA761LC-1B
76617714
EA761LD-6
ホワイトボード
エスコ
1枚
¥
7,290
税込
¥
8,019
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)