エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48163510
品番
EA761LC-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,494
販売価格(税別)
¥
9,540
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面仕様のみ。
付属品
マグネット付マーカーペン(赤・黒各1本)、マグネット付イレーザー1個
寸法(mm)
350×900
質量(kg)
1.4
入数(枚)
1
有効寸法(mm)
板面:330×878
繰り返し・詰め替え
対応