ストレートドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 48163616 品番 EA824FJ-0.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥457
販売価格(税別)
415
用途【対応被削材】鉄 材質HSS(ハイス) 全長(mm)19 先端角(°)118 刃先径(Φmm)0.3 有効長(mm)3 入数(本)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする