エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48164194
品番
EA827FD-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、プラスチック。
全長(mm)
45
先端
90°
シャンク径(Φmm)
6
適合サイズ(mm)
2〜5