エスコ
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M4×0.7
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
全長(mm)
45
40
45
50
56
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48164219
品番
EA829JB-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)
3.4
全長(mm)
45
呼び
M4×0.7
商品豆知識
ハンドタップの種類