エスコ
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M3×0.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
全長(mm)
40
40
45
50
56
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48164255
品番
EA829JB-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
2.7
全長(mm)
40
呼び
M3×0.5
商品豆知識
ハンドタップの種類