エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M9×1.0
M3×0.35
M4×0.5
M5×0.5
M6×0.75
M8×0.75
M8×1.0
M9×1.0
全長(mm)
63
40
45
50
56
63
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48164438
品番
EA829JC-209B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)
5.5
全長(mm)
63
呼び
M9×1.0
商品豆知識
ハンドタップの種類