エスコ
エスコの カッター
エスコの ガラスカッター
プロ用ガラス切り(オイル仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48164587
品番
EA845AJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)
180
角度(°)
ホイール:138
板厚(mm)
可能:3〜12
注意
※オイル別売。