ポリダクト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 寸法(mm×m)Φ509×100 注文コード48164675 品番EA897K-403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,120
販売価格(税別)
19,200
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

自由にカットして様々な用途に使用できます。

用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.1 寸法(mm×m)Φ509×100 公差(mm)±800 折幅(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする