エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの トラックシート
エスコの ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
ポリエステル帆布
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48164718
品番
EA911AJ-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
材質はポリエステル、塩化ビニール。
用途
耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。
幅(mm)
1030
厚さ(mm)
0.56
質量(kg)
2.6
色
OD
長さ(m)
5