※10枚入
エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別ステッカー[電気関係]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(10枚)
注文コード
48165856
品番
EA983MD-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
40×80
色
うすい黄赤
入数(枚)
10
表示内容
100V
色(マンセル値)
2.5YR7/6