※10枚入
エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別ステッカー[水関係]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
48165890
品番
EA983ME-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
40×80
色
青
入数(枚)
10
表示内容
←矢印
色(マンセル値)
2.5PB5/8