エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの 天然ゴム
エスコの 天然ゴム スポンジゴム
スポンジ[NR]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48166109
品番
EA997XD-265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
NRスポンジ。
用途
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。
材質
スポンジ(天然ゴム系)
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
50×1000
使用温度(℃)
-20〜+60
発泡倍率
20
商品豆知識
ゴム素材の特長