エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手・パイプ関連商品
エスコの ウォーターショックアブソーバー
ウォーターショックアブソーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48166170
品番
EA466-2BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,850
販売価格(税別)
¥
23,500
バスケットに入れる
用途
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。
材質
ステンレス
容量(L)
1
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10〜99
取付ねじ
(G)1/2”
直径×高さ(mm)
116×155