フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
シリーズ
COMBICON CCDN
注文コード
48166433
品番
1734591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
5
シリーズ
COMBICON CCDN
端子種別
はんだ
定格電流(A)
12
コンタクト数
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタシステム
電線対基板