エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 事務印
スタンプ(ビジネス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48166434
品番
EA762AG-33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。再生ABS。丸枠付。
文字内容
副
質量(g)
29
印面サイズ(mm)
16
インク
赤
繰り返し・詰め替え
対応