エスコ
(SKS2)ハンドタップ(メートル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M22×2.0
M22×2.0
M28×1.5
全長(mm)
115
115
135
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48166504
品番
EA829DA-22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
JISⅢ級。中タップ(喰付5P)。
用途
【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
材質
SKS_2
幅(mm)
13
全長(mm)
115
呼び
M22×2.0
商品豆知識
ハンドタップの種類