EA829DB-28 (SKS2)ハンドタップ(メートル) エスコ 48166547

(SKS2)ハンドタップ(メートル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM28×1.5
全長(mm)105
内容量1本注文コード48166547品番EA829DB-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000

JISⅢ級。

用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金材質SKS_2幅(mm)17全長(mm)105呼びM28×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする