アジャスターボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズM8×38 注文コード48166599 品番EA949HA-122
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥132
販売価格(税別)
120
この商品はねじサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。

耐荷重(kg)100 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM8×38 ベース高(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48166635
2025-11-05
用途:
テーブル作製

8mmサイズのボルト部品の精度が良く、プラスチックの強度も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする