制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC9 仕様Ul、SCA、VDE、TUV.HEシリーズ.これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。.容量が大きく、長寿命シングルサイド安定タイプサージ電圧10、000V以上プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮代表的な用途機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 注文コード48167709 品番HE1AN-P-DC9V-Y5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様Ul、SCA、VDE、TUV.HEシリーズ.これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。.容量が大きく、長寿命シングルサイド安定タイプサージ電圧10、000V以上プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮代表的な用途機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)38 コイル定格電圧(V)DC9 高さ(mm)36.3 奥行(mm)33 寿命10^7(電気的)サイクル コイル抵抗(Ω)42.2 アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48557818
2022-04-21
用途:
電源ユニットの製作
製造業

他社を探してもない商品が見つかり助かりました。
これからも宜しくお願致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする