エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48167755
品番
EA508MD-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
仕様
仕切板(取外し:枚)2、仕切板(固定:枚)1
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×60×20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
87×60×20