天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード48167780 品番EA354AB-207
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。

厚さ(mm)1.8 全長(mm)235 オレンジ サイズM 質量(g)110 中指長(cm)7.7 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル 材質(樹脂部)天然ゴム 手のひらまわり(cm)21 色(手首部)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする