天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48167789 品番 EA354AB-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。

厚さ(mm)1.8 全長(mm)245 オレンジ サイズL 質量(g)116 中指長(cm)7.9 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル 材質(樹脂部)天然ゴム 手のひらまわり(cm)21.5 色(手首部)ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする