基板実装耐サージ型 汎用リレー JWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) コイル定格電圧(V)DC12 注文コード48167885 品番JW1FSN-DC12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はコイル定格電圧・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1c 仕様UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV.JWシリーズリレー.このコンパクトな基板実装パワーリレーは、シール構造で、共通の熱フットプリントを採用し、高いサージ耐電圧に対応しています。主な用途には、家庭用電化製品、事務機器、産業用機械などがあります。.長寿命及び高い破壊電圧を備えたモノステーブルパワーリレー高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10、000Vシール構造寸法H20xW28.6xD12.8mm 長さ(mm)28.6 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)20 奥行(mm)12.8 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)44 コイル抵抗(Ω)270 動作温度(℃)60 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする