耐油・耐電ビニール手袋

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード48168035 品番EA354AB-186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。

用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など 厚さ(mm)1.57 全長(mm)260 ブラック サイズM 中指長(cm)7.1 材質(裏)綿・アクリル(導電繊維) 手のひらまわり(cm)21.4 材質(表面)塩化ビニール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48168035
2024-03-19
用途:
バイクパーツの洗浄

商品名に耐電とあるので買ってみたら帯電だった
材質が4mm厚ぐらいあり細かい作業には向いてませんが
オイルなどで手が滑る事なく染みて来ないので良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする