塩化ビニール手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48168069 品番 EA354AB-191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770

使うほど手になじむ、しなやかな装着感とグリップ感油に強く、耐摩耗性に優れたビニル手袋です。指、手のひらのスベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。雑菌の繁殖を抑え、汗の臭いをカットする抗菌防臭加工を施しています。(注)調理用には使用しないでください。

用途機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業など。 材質コーティング部:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)260 グリーン サイズM 質量(g)112 材質(内部)ガセットポリ 中指長(cm)7.8 材質(裏)メリヤス(綿) 手のひらまわり(cm)24.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする