天然ゴムコーティング防寒手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48168105 品番 EA354AB-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960

撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。

厚さ(mm)1.8 全長(mm)240 オレンジ サイズM 中指長(cm)7.7 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル 材質(樹脂部)天然ゴム 手のひらまわり(cm)21 色(手首部)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする