エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルゴム手袋[左右兼用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(150枚)
注文コード
48168157
品番
EA354BN-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
パウダーなし。抜群のフィット感。高い強度、高い伸縮性。両面塩素処理加工で、装着しやすく、より不純物を軽減。指先エンボス加工。左右兼用。食品衛生法適合品。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.09
全長(mm)
240
色
グレー
サイズ
S
入数(枚)
150
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
17.8
手の平幅(cm)
8
粉有無
粉なし