ニトリルゴム手袋[左右兼用]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(150枚) サイズL 注文コード48168175 品番EA354BN-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

パウダーなし。抜群のフィット感。高い強度、高い伸縮性。両面塩素処理加工で、装着しやすく、より不純物を軽減。指先エンボス加工。左右兼用。食品衛生法適合品。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09 全長(mm)240 グレー サイズL 入数(枚)150 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)22.9 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする