[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48168200 品番 EA354GE-37A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010

透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。臭いを低減。

用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など。 厚さ(mm)0.8 全長(mm)260 サイズM 質量(g)50 材質(内部)ポリウレタン 中指長(cm)7.2 材質(裏)ナイロン・綿 手のひらまわり(cm)20 色(本体)ブルー 色(手首部)ブルー・オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする