ATOM(サイトウ製作所)
コーナーRカッター ACR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
先端径(Φmm)
2
1
1.5
2
2.5
シャンク径(Φmm)
6
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
コーナーR(mm)
1.6
1.6
1.6
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.65
1.7
1.75
1.8
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48169609
品番
ACR-2160
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質
超微粒子合金
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
1.6
ねじれ角(°)
0
先端径(Φmm)
2