ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の ラジアス超硬エンドミル
ラジアスエンドミルAERS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.2
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
48171438
品番
AERS-01520
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
高精度なラジアス形状でコーナーRと底面ストレートを同時に加工出来ます。
材質
超微粒子合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
コーナーR(mm)
0.2
ねじれ角(°)
30