Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48173537
品番
ECW-F4104JL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ECWF(L)シリーズ.金属処理済みポリプロピレンラジアルフィルムコンデンサ高周波数、高電流ストレス用途に最適小型、低損失、低ノイズ標準用途SMPSの保護回路及びアクティブフィルタ回路
長さ(mm)
15.5
高さ(mm)
11
奥行(mm)
6.5
電圧(V)
DC400
シリーズ
ECWF(L)
端子の種類
ラジアル
許容差
±5%
温度特性
PP
アプリケーション
高周波
リードピッチ(mm)
12.5
静電容量(nF)
100