ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル AES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48173556
品番
AES-40950
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高剛性4枚刃で溝加工から側面加工まで対応出来ます。
材質
超微粒子合金
刃数
4
全長(mm)
70
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.5
全長L(mm)
70
表面処理
ノンコート
径D(Φmm)
9.5
刃径公差
+0〜-0.02
シャンク径d(Φmm)
10
刃長l(mm)
20
ねじれ角(°)
30