曜日別特売
ABES-20480 2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所) 48173976

2枚刃ボールエンドミル ABES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)2.4注文コード48173976品番ABES-20480
参考基準価格(税別)¥11,870販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。

材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45公差R:±0.01刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.8刃径公差+0~-0.02ボール半径R(mm)2.4ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする