内容量1袋(500個)
仕様パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ.パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。.低損失低ノイズコンパクトサイズ-ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50%の小型化粉体樹脂コーティングリードワイヤタイプ.用途.これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。主な用途には、250Vdc及び630Vdc高周波・高電流回路や、450Vdcアクティブフィルタ回路などがあります。
注文コード48174763
品番ECWF2W394KAQ