ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の ボール超硬エンドミル
4枚刃ボールエンドミル ABES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
注文コード
48175236
品番
ABES-40200
参考基準価格(税別)
¥10,590
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
40
公差
R:±0.01
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
刃径公差
+0〜-0.02
ボール半径R(mm)
1
ねじれ角(°)
30