ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の ボール超硬エンドミル
4枚刃ボールエンドミル ABES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1.5
注文コード
48175254
品番
ABES-40300
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
45
公差
R:±0.01
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3
刃径公差
+0〜-0.02
ボール半径R(mm)
1.5
ねじれ角(°)
30