4枚刃ボールエンドミル ABES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)10 注文コード48175446 品番ABES-42000
参考基準価格(税別)¥98,820 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はボール半径Rなど24種類から選べます 他の種類を見る

荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。

材質超微粒子超硬合金 刃数4 全長(mm)105 公差R:±0.01 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 刃径公差+0〜-0.02 ボール半径R(mm)10 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする